象印 プレートのみのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
89件の「象印 プレートのみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「象印 部品ホットプレート」、「象印グリル鍋」、「象印 ホット プレート」などの商品も取り扱っております。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
ブラック(BA) 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60×38×11 アズワン品番 64-9292-07 内寸(幅×奥行×深さ)(mm) 48.4×31.8×2.6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W) 1000 満水容量(L) 2 電源コード(m) 2.5 ブラック 本体質量(kg) 3.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×300×190
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」の2枚タイプ 深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L) ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」 熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート使用時のみ) 長くて便利な「2.5mロングコード」
ブラウン(TA) 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 最高温度(℃) 250(ふた無し) 本体質量(kg) 約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 深なべ使用時:445×380×220、平面プレート使用時:420×380×190、プレート2枚重ね時:445×380×240 内径×深さ(mm) 深なべ:304×66、平面プレート:305×37
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
4,000 税込4,400
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 約1.8 設定温度(℃) 保温~230 材質 アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg) 約2.4 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm) 約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」「平面スペースつき溝つき遠赤焼肉プレート」の3枚タイプ 深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L) 焼肉しながら野菜も焼ける「平面スペースつき溝つき遠赤焼肉プレート」 ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」 熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート・焼肉プレート使用時のみ) 長くて便利な「2.5mロングコード」
ブラウン(TA) 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 最高温度(℃) 250(ふた無し) 本体質量(kg) 約7.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 深なべ使用時:445×380×220、平面プレート、焼肉プレート使用時:420×380×190、プレート3枚重ね時:445×380×270 内径×深さ(mm) 深なべ:304×66、平面プレート:305×37、焼肉プレート:305×34
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
400 税込440
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和平フレイズホットプレート
強化ガラス製の蓋付です。
材質 アルミニウム合金、フッ素樹脂加工(プレート部) 寸法(mm) 410×330×137 質量(kg) 約2.1 電源 AC100V・50/60Hz・1200W 温度範囲(℃) 保温~200 プレート寸法(mm) Φ300
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

シンプルなデザインのホットプレート パワフル高温加熱1200W 温度調節はダイヤル式で簡単です 深さがあるので、よせ鍋やすき焼きなどにもお使い頂けます
消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 約1.4 材質 本体/ポリプロピレン、プレート/アルミニウム合金・フッ素樹脂加工、蓋/強化ガラス 寸法(mm) 約390×460×165 質量(g) 約2700
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。 質量(kg) 3.8(フタ含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1300 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 61×36×11.5(フタ含む) 取扱説明書 (0.72MB) 内寸(幅×奥行×深さ)(mm) 【プレート】480×300×30
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」 2.5mロングコード
ブラック(BA) 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 約4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 48×33×14 アズワン品番 64-9291-82 内寸(幅×奥行×深さ)(mm) 40.5×27×3.5
1台
11,880 税込13,068
当日出荷

食材に焼き目が付き、食欲を増進させてくれます。溝が余分な脂を落としてくれて、ヘルシーに調理出来ます。電磁調理器対応です。
用途IH100V専用 材質 鋳鉄 質量(kg) 3.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 290×25 溝幅(mm) 5 外径(Φmm) 358(取手含) 溝深さ(mm) 7 底径(Φmm) 255 TKG品番 9-0112-0301 TKG品番(2017) 6-0110-0301
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。 質量(kg) 1.6 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 温度(℃) 目安:保温80、弱140、中180、強230 電源コード(m) 約1.9 温度調節範囲(℃) 保温80~強230 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32.5×30.5×16.5 温度調節 バイタル式サーモスタット 取扱説明書 (1.35MB)
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

アイリスオーヤマワイドホットプレート1枚
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。 3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。 プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。 プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
ブラック 寸法(mm) 606×392×113 質量(g) 4500 材質 アルミ、ポリプロピレン 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1350 温度調節範囲(℃) 保温~約250 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×392×90(プレート1枚装着) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 606×392×113(1枚/電源コード除く) プレート寸法(幅W×奥行D)(mm) 平面プレート/591×334 コード長さ(m) 約2.5 付属品 平面プレート、ふた、コントローラー 保証期間 お買い上げ日より1年間
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷